※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
共通摺合 リービッヒ冷却器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231161
品番
0007-02-41
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,117
販売価格(税別)
¥
14,652
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9545-03
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
24/40
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
仕様
透明摺合
注意
※スタンド及びクランプは別売です