※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231177
品番
0010-02-10
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
15/25
アズワン品番
1-4325-01
寸法(mm)
ゴム止め:8
筒長(mm)
300
種別
球入 アーリン氏タイプ
ゴム止め(mm)
8
仕様
普通摺合
注意
※スタンド及びクランプは別売です