※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33231222
品番
0010-02-41
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥19,166
販売価格(税別)
¥
17,424
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
24/40
アズワン品番
1-9548-03
寸法(mm)
ゴム止め:8
筒長(mm)
300
種別
球入 アーリン氏タイプ
ゴム止め(mm)
8
仕様
透明摺合
注意
※スタンド及びクランプは別売です