アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
蛇管冷却器(グラハムタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33231353
品番
0001-02-10
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,197
販売価格(税別)
¥
11,088
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90