三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33234995
品番
GT25F-10ESGS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
適合機種
GT2510F
保護構造
IP67F対応用
シリーズ
GOT2000
表面処理
アンチグレア
対応機種
GT2510F
大きさ
10.4型用
色(シート)
シルバー