三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33235004
品番
GT25F-12ESGS
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
適合機種
GT2512F
保護構造
IP67F対応用
シリーズ
GOT2000
表面処理
アンチグレア
対応機種
GT2512F
大きさ
12.1型用
色(シート)
シルバー