画像準備中

USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33235388 品番GT10-RS2TUSB-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
用途パソコン(USB)⇔GOT(RS-232)接続用(アダプタとパソコン間はGT09-C30USB-5Pで接続) 仕様パソコン⇔GOT接続用 種類USBケーブル(データ転送用RS-232/USB変換アダプタ) シリーズGOT1000 コネクタ形状MINI-DIN6 PINSメス - USB MINIオス 対応機種GT1020、GT1030 オス形状USB MINI メス形状MINI-DIN6 PINS 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする