※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーフロOリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4.8 注文コード33237592 品番P-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は内径など32種類から選べます 他の種類を見る

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。

材質KPF(パーフルオロゴム) 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)8.6 線径(Φmm)1.9 機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高) アズワン品番1-7826-03
注意
※スチーム、熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33237705
2016-07-05
用途:
ポッティング剤の注入器の液漏れ対策で使用
結 様 (製造業)

使用しているとゴムではすぐ膨潤し、使えなくなる。
これに変えて少しましになったのみで
もっと変化の少ない改良を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする