800-0710010 LEDシャトルビーム KITACO 33258593

800-0710010 LEDシャトルビーム KITACO 33258593
800-0710010 LEDシャトルビーム KITACO 33258593

LEDシャトルビーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色イエロー
内容量1個注文コード33258593品番800-0710010
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。

レンズ色イエロー電源(V)12V直流電源専用消費電力(W)10消費電流(A)0.9色温度6000ケルビン(クリアの場合)材質(レンズ)アクリル製明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)長さ(mm)約300mm(ハーネス)材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げタイプ防滴仕様材質(ステー)ステンレス製
注意
※点灯時・点灯後は本体が大変熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。また、周辺パーツを溶かさない様に取り付け位置に十分ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: LEAD125で夜間走行時
その他業種

夜間走行、特に雨降りの際、ノーマルライトのみでは暗くて不安なため装着。
まだ夜間の雨では走行していないが、トンネルなどではON/OFFの切り替えで効果を実感できた。

対象商品 : 54450805
2023-10-24
用途: 原付のホグランプ
江村運輸・通信業

しっかりした作りで耐久性がある商品でした
また一つ買いたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする