800-0710020 LEDシャトルビーム KITACO 防滴仕様タイプ 消費電力10W 33258618

LEDシャトルビーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ブルー 注文コード33258618 品番800-0710020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はレンズ色3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。

レンズ色ブルー 電源(V)12V直流電源専用 消費電力(W)10 消費電流(A)0.9 色温度6000ケルビン(クリアの場合) 材質(レンズ)アクリル製 明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合) 長さ(mm)約300mm(ハーネス) 材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げ タイプ防滴仕様 材質(ステー)ステンレス製
注意
※点灯時・点灯後は本体が大変熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。また、周辺パーツを溶かさない様に取り付け位置に十分ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
LEAD125で夜間走行時
その他業種

夜間走行、特に雨降りの際、ノーマルライトのみでは暗くて不安なため装着。
まだ夜間の雨では走行していないが、トンネルなどではON/OFFの切り替えで効果を実感できた。

対象商品:
54450805
2023-10-24
用途:
原付のホグランプ
江村 様 (運輸・通信業)

しっかりした作りで耐久性がある商品でした
また一つ買いたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする