AA1234 オメガ短冊スリム10ロング450 タナカ 33280005 AA1234 オメガ短冊スリム10ロング450 タナカ 33280005 AA1234 オメガ短冊スリム10ロング450 タナカ 33280005

オメガ短冊スリム10ロング450

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33280005 品番 AA1234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。
Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。
板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。

材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材 用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。 付属品専用角ビットビス TBA-45(500本) 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)50×450 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする