※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポーザブル減圧用フィルターユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 33281344 品番 08100020
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24〜50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。

有効ろ過面積(cm2)22.1 型式VH020P 寸法(mm)Φ90×143 容量(mL)(ファンネル)350 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0〜30 穴径(μm)0.2 材質(ホルダー)PE アズワン品番4-886-01 接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする