※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN20-50+30Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33281885
品番
CDG1BN20-50+30Z-K59L3-XC11
参考基準価格(税別)
¥29,870
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
30