曜日別特売
CDG1BN25-25+150Z-M9BW4-XC11 CD Series(CDG1BN25-25+150Z) SMC 33293338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN25-25+150Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33293338
品番
CDG1BN25-25+150Z-M9BW4-XC11
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする