アイメディア
アイメディアの 衣服関連
アイメディアの 衣類 利用者用
アイメディアの インナー 利用者用
リラックスステテコロング メンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33301618
品番
1009820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%でサラッとした履き心地です。
洗い替えに便利な下だけロングパンツです。
お尻まわりがゆったりとしたシルエットで、部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えます。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜94
性別
メンズ