アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33303315 品番 ASR124/E
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥185,130
販売価格(税別)
168,300

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。

ひょう量(g)120 目量(g)0.0001 質量(g)4500 幅(mm)208 奥行(mm)320 高さ(mm)309 精度再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g 寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 アズワン品番2-8032-12 計量皿形状 ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする