アズワン×オーハウス
アズワン×オーハウスの はかり
アズワン×オーハウスの 天秤
アズワン×オーハウスの 分析用電子天秤
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33303324
品番
ASR224/E
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥198,198
販売価格(税別)
¥
180,180
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
ひょう量(g)
220
目量(g)
0.0001
質量(g)
4500
幅(mm)
208
奥行(mm)
320
高さ(mm)
309
精度
再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g
寸法(mm)
208×320×309
質量(kg)
4.5
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
アズワン品番
2-8032-13
計量皿形状
丸
ひょう量単位
ミリグラム、グラム、キログラム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000