※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ・リード線
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
リード線(m)
3
注文コード
33304014
品番
CDG1BN25TF-25FZ-M9BVL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
ストローク(mm)
25
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33304014
CDG1BN25TF-25FZ-M9BVL
36382884
MKB50-20RNZ-M9BS
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20R~Z-~)
SMC
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)