※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
ジルコニウムるつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
容量(mL)
25
仕様
るつぼ
材質
ジルコニウム
寸法(mm)
Φ45×23
耐熱温度(℃)
1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
アズワン品番
3-9479-01
注意
※フタは付属していません。