※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
ジルコニウムるつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,830
販売価格(税別)
¥
25,300
バスケットに入れる
容量(mL)
35
仕様
るつぼ
材質
ジルコニウム
寸法(mm)
Φ46×30
耐熱温度(℃)
1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
アズワン品番
3-9479-02
注意
※フタは付属していません。