※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
ジルコニウムるつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,950
販売価格(税別)
¥
54,500
バスケットに入れる
容量(mL)
250
仕様
るつぼ
材質
ジルコニウム
寸法(mm)
Φ82×60
耐熱温度(℃)
1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
アズワン品番
3-9479-06
注意
※フタは付属していません。