IoN コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン 33334088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IoN コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン 33334088
IoN コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン 33334088
IoN コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン 33334088
IoN コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン 33334088

コンパクトイオナイザー 電子天びん用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33334088品番IoN
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,590
販売価格(税別)
66,900

無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。

付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする