※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33340099
品番
VSG2440
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,207
販売価格(税別)
¥
5,643
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
直管
摺合せ
24/40
コック
ガラスコック
アズワン品番
3-9938-03
吸引口外径(Φmm)
Φ8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000