※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート冷却器 CODシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33344527
品番
COD200-1938
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,435
販売価格(税別)
¥
10,395
バスケットに入れる
仕様
外筒長(mm):200
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
アズワン品番
4-421-02
ゴム止め(mm)
Φ8