※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ジムロート冷却器 CODシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33344554
品番
COD300-1938
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,761
販売価格(税別)
¥
10,692
バスケットに入れる
仕様
外筒長(mm):300
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
アズワン品番
4-421-05
ゴム止め(mm)
Φ8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000