曜日別特売
CDG1BN50-200Z-XC6 CG1-Z/CDG1-Z - 耐水性向上シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-200Z) SMC 33349408

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - 耐水性向上シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-200Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33349408
品番
CDG1BN50-200Z-XC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,420
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33349408CDG1BN50-200Z-XC636396175MKG40-10LZ-M9BWLCDG1BN50-200Z-XC6 ロータリクランプシリンダ(MKG40-10~) SMC 36396175ロータリクランプシリンダ(MKG40-10~)SMC1個
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする