K-140-06-1000 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33355393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-140-06-1000 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33355393
K-140-06-1000 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33355393
K-140-06-1000 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33355393

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具04+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
全長l(mm)
1000
寸法I(mm)
28
注文コード
33355393
品番
K-140-06-1000 04+04 16+16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,385
販売価格(税別)
3,077
用途
一般油圧配管用
寸法C(mm)
5.5
寸法HEX(mm)
19
寸法I(mm)
28
寸法L(mm)
60
全長l(mm)
1000
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
85
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
6
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端金具04+アダプタ付
ねじT
G1/4
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
68.6
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
ホース外径(Φmm)
13.3
質量(g/m)
ホース/260
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
4.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする