曜日別特売
CDG1BN63-50+180Z-XC10 CD Series(CDG1BN63-50+180Z) SMC 33367574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN63-50+180Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33367574
品番
CDG1BN63-50+180Z-XC10
参考基準価格(税別)¥43,890販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする