曜日別特売
K-210-06-550 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-06-550 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372324
K-210-06-550 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372324
K-210-06-550 04+04 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴム 33372324

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード33372324品番K-210-06-550 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,162
販売価格(税別)
1,965
用途
一般油圧配管用
寸法C(mm)5.5寸法HEX(mm)19寸法L(mm)60全長l(mm)550ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33372376
2020-11-01
用途: 交換

ブリジストンより納期はかかるが、耐圧も高いし安いので満足。
片側がエルボ仕様も出品して欲しい。
(エルボアダプター代で1000円くらい無駄な出費となるので)

対象商品 : 33372927
2019-06-30
用途: 油圧配管接続用
川上製作所

油圧ホースの小口の写真と図面オネジ.雌ねじテーパー方向が記載して欲しい,前の人の書き込みがありましたが返品がきかないので,アダプター等のカタログ写真.図面など間違いが多い3箇所違う.品数が多いのは.わかるが他の人も迷うと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 33372674
2015-10-20
用途: 除雪機の油圧ホース

到着まで多少時間は掛かりましたが、納得の仕上がりです。次回も注文します。

対象商品 : 33372656
2013-02-06
用途: 小型の重機 木材グラップルの内部配管
株式会社上村製茶農・林・水産業

近くに油圧ホースの加工してもらえるタイヤ屋さんがあるのですが、変えて間もなくかしめ部分から抜けてしまいます、こちらのホースはしっかり加工してあるのでホースがパンクするまで使えます。予備をいつも準備しているので、作業が長時間ストップすることなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする