曜日別特売
K-210-06-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム 33373286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-06-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム 33373286
K-210-06-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム 33373286
K-210-06-500 05+05 ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム 33373286

ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)500注文コード33373286品番K-210-06-500 05+05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,994
販売価格(税別)
1,813
用途一般油圧配管用寸法C(mm)8.5寸法HEX(mm)19寸法L(mm)60全長l(mm)500ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする