No.30 引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社 33376806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.30 引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社 33376806
No.30 引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社 33376806

引抜式捕虫網セット

(1件のレビュー)
内容量1セット注文コード33376806品番No.30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。

種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33376806
2021-06-03
用途: 昆虫採集
その他業種

さすがは志賀昆虫普及社の捕虫網です。安物とは違いしっかりしています。これから何年も使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする