※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計 PGシリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33378093 品番 PG-20S
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

1.0×10^-2〜1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。

付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm) 種別AC100V・測定管付 寸法(mm)96×120×96 種類真空計 電源(V)AC100 50/60Hz 出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0〜5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ 使用環境5〜40℃、90%以下(結露なきこと) アズワン品番3-660-01 圧力レンジ(Pa)1.0×10-2〜1.0×104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする