※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1DA20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33379325
品番
CDG1DA20-175Z-A93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,420
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33379325
CDG1DA20-175Z-A93
41041078
MUL25-10DMZ
MU Series(MUL25)
SMC
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)