CDG1DA20-75Z-NW-A93L CD Series(CDG1DA20) SMC 33379474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DA20)CDG1DA20-75Z-NW-A93L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33379474
品番
CDG1DA20-75Z-NW-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,250
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33379474CDG1DA20-75Z-NW-A93L52797667MUL50-100DMZMUL50-100DMZ プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUL50 SMC 52797667プレートシリンダ/複動:片ロッド MUシリーズ MUL50SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする