※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
特殊分銅 円筒型上下フック付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
質量(g)
10000
20000
10000
5000
2000
1000
500
200
100
50
20
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33379633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
力学測定に適したフック付の分銅です。
質量(g)
10000
アズワン品番
3-8488-02
仕様
円筒型上下フック付
材質
非磁性ステンレス鋼
質量(kg)
10
等級
OIML(国際法定計量機関)M1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。