CDG1DA20-25Z-NW-M9N CD Series(CDG1DA20) SMC 33379806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DA20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33379806
品番
CDG1DA20-25Z-NW-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,460
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
金具
揺動受け/(N) 同梱、ロッド先端/(W) 2山ナックルジョイント
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33379806CDG1DA20-25Z-NW-M9N41041227MUL32-125DMZMUL32-125DMZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUL32) SMC 41041227MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUL32)SMC1個
¥9,298
税込¥10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする