CDG1DA20-75Z-M9NWL CD Series(CDG1DA20) SMC 33379824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DA20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33379824
品番
CDG1DA20-75Z-M9NWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,460
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33379824CDG1DA20-75Z-M9NWL41041306MUL40-50DMZMUL40-50DMZ MU Series(MUL40) SMC 41041306MU Series(MUL40)SMC1個
¥9,998
税込¥10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする