CDG1DA20-200Z-M9BWL CD Series(CDG1DA20) SMC 33380113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DA20)CDG1DA20-200Z-M9BWL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
クッション
(A) エアクッション
注文コード
33380113
品番
CDG1DA20-200Z-M9BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,830
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33380113CDG1DA20-200Z-M9BWL36407165MUL25-150DMZMUL25-150DMZ プレートシリンMUシリーズ (MUL~) SMC 36407165プレートシリンMUシリーズ (MUL~)SMC1個
¥8,798
税込¥9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする