Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の レコーダー 防犯カメラ用
集音器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33381594
品番
DH-HAP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
音声集音器
寸法(mm)
63×30×22
質量(g)
34
電源
12V DC
感度
-40db
範囲
5〜40m
2
機能
ポインティング:全方向性
周波数特性
20Hz〜20kHz
動作温度(℃)
-30〜+70
SNR値
70dB(1m 40dB音源SPL)
ダイナミックレンジ
104dB(1KHz at Max dB SPL)
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200