Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の レコーダー 防犯カメラ用
監視カメラ用ハードディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20台)
注文コード
33381610
品番
ST6000VX001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
監視カメラ用ハードディスク
仕様
ロード/アンロードサイクル:600000
電力(W)
平均動作:5
対応
耐変色性
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
256
電源投入時間
8760
環境温度範囲(℃)
-40〜70
転送速度(MB/sec)
180
録音方式
CMR
容量(TB)
6
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200