25-101-9 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 33395295 25-101-9 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 33395295 25-101-9 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 33395295 25-101-9 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 33395295 25-101-9 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 33395295

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33395295 品番 25-101-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

JIS T 8116適合品です。
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。
パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。
酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。
テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。
ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21.2 材質ネオプレンゴム グリーン 厚さ(mm)0.13 機能耐溶剤 粉有無粉無 入数(枚)100 用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 仕様AQL(合格品質水準):1.5、ASTM F739(JIS T 8116)試験データあり トラスコ品番114-6457 質量(g)890 タイプ左右兼用 EN374規格Type B-KPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.62MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33395286
2021-01-07
用途:
バイクメンテナンス時

しっかりとした製品で簡単に破れたりしません。オイルやグリースに対しても強く変色や劣化がありません。油汚れもベンジン等で拭き取れば元のようになり安価な製品と比べて3〜4倍長く使えます。

対象商品:
33395286
2021-01-06
用途:
バイクメンテナンス時

しっかりとした製品で簡単に破れたりしません。オイルやグリースに対しても強く変色や劣化がありません。油汚れもベンジンで拭き取れば元のようになり安価な製品と比べて3〜4倍長く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする