耐切創手袋 ハイフレックス 11-318

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395356 品番 11-318-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JIS T 8116適合品です。
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。
18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。
超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。
低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)
シリコンフリーです。

サイズS 全長(cm)20.8〜25.4 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)16 材質ダイニーマダイヤモンド繊維、スパンデックス、ナイロン、カーボン グレー ゲージ数18 耐摩耗性X 耐切創性X/B 耐引裂き性X 耐突刺し性4 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐突刺、軽量 入数(双)1 用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。 トラスコ品番114-6464 厚さ(mm)0.75-0.85 質量(g)18.4 規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 表面抵抗値(Ω)2.5×109 色(手首部)レッド EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
関連資料:(0.12MB)(0.39MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-16
用途:
作業時のインナー手袋
その他業種

女性、指細め、中指長さ7.5センチで、良いフィット感です。伸縮性があり、きゅうくつな感じはしないのにずれない所が使いやすいです。

2022-10-26
用途:
配線結線
電気・ガス・熱供給・水道業

配線結線時の手袋着用してても細かい作業に違和感なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする