11-735-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 33395469 11-735-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 33395469 11-735-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 33395469 11-735-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 33395469 11-735-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 33395469

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395469 品番 11-735-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS T 8116適合品です。
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。
手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。

サイズXL 全長(cm)21.5〜26.7 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.8 材質ライナー:HPPE、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部:ポリウレタン ホワイト/ブラック ゲージ数10 耐摩耗性4 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性3 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 トラスコ品番114-6518 厚さ(mm)1.35 質量(g)59 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス 色(手首部)ブラック EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
関連資料:(0.12MB)(0.38MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33395453
2021-11-21
用途:
何かを切る削る。
株式会社川田商会 協栄自工 様

折角生地が薄くて柔らかいのに、PU滑り止めの材質が良くなくて滑ります。
残念です。
サイズは同じメーカーも含めてLサイズを6種類買いましたが、
これだけが大きかったです。
変ですね。

対象商品:
33395444
2021-04-18
用途:
篆刻で利き手(右)を保護する。  (左手は刀が勢いよく当たる時があるので厚めの革手)

手が小さい女性の為か、中指の長さに合わせると大きかったので、本来の目的には まだ利用していませんが、ヒイラギの太い枝をカットした後のゴミ袋に詰め込む作業に利用。
ホームセンターで買ったバラ用の手袋でもチクチク刺さって痛かったのが、全然刺さりませんでした。(手のひらで土嚢袋にグッと押し込んでも大丈夫)
ただ、手の甲側の白い部分は軍手に近い素材だったので、こちら側にヒイラギの葉が刺さると飛び上がりました。
刺さらない事が分かったので、本来の目的用にSサイズを買いなおそうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする