97-125-9 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 33395523 97-125-9 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 33395523 97-125-9 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 33395523 97-125-9 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 33395523 97-125-9 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 33395523 97-125-9 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル 33395523

耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード33395523 品番97-125-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。

サイズL 全長(cm)24〜28.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)23 材質ライナー:HPPE、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス オレンジ ゲージ数13 規格EN388 2016:4X43CP 耐摩耗性4 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性3 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐衝撃性 入数(双)1 用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。 トラスコ品番114-6525 厚さ(mm)7.6 質量(g)82 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン 色(手首部)ブラウン EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
関連資料:(0.12MB)(0.33MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする