※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-703-8 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 33395679 48-703-8 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 33395679 48-703-8 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 33395679 48-703-8 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 33395679 48-703-8 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 33395679 48-703-8 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 33395679

作業用手袋 エッジ 48-703

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33395679 品番 48-703-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS T 8116適合品です。
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。
乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。
スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。

サイズM 全長(cm)23〜26.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)23 材質ライナー:HPPE、グラスファイバー、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:革、アラミド グレー ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/D 耐引裂き性4 耐突刺し性3 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性 入数(双)1 用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。 トラスコ品番114-6541 厚さ(mm)1.35 質量(g)100 規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維 色(手首部)イエロー EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
関連資料:(0.12MB)(0.4MB)

商品説明動画

新しく改訂された欧州規格EN 388:2016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする