クラボウ
クラボウの 分溜・分離・抽出・ろ過
クラボウの 遠心機(遠心分離器)
パーソナル遠心機
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33402162
品番
FB-4000
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番
2-5447-01
寸法(mm)
143×166×184
質量(kg)
4.8
スイッチ
フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000,9000,6000
電源
AC100V、50/60Hz
加減速時間
4秒以内/13秒以内(加速/減速)
運転音(dB)
65以内/1m
上昇温度
7℃以内/15分(試料)
電源コード
1.8m、2Pタイプ
遠心加速度
7740、4350、1940×G
タイマー
0〜15分
最大処理量(mL)
2.2mLまたは1.5mL×6本