アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
遠心機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33402205
品番
CN-1040
参考基準価格(税別)
¥138,600
販売価格(税込)
¥151,360
販売価格(税別)
¥
137,600
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5051-01
回転数
可変(目盛は目安)
適合チューブ外径(Φmm)
16〜16.5×105〜120mm
最大遠心力(G)
1880
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
0〜4000
質量(kg)
8
処理量(mL)
15×8本
付属品
遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
商品タイプ
レンタル品はこちら
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×245
寸法(mm)
290×320×245
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー時間
0〜30分
ローター
専用ローター内蔵