遠心機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33402214 品番CN-1050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥114,400
販売価格(税別)
104,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。

アズワン品番2-5052-01 最大遠心力(G)3150 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 タイマー〜30分 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
注意
※ローターは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33402214
2013-06-19
用途:
血液採血した際の遠心分離

以前使用してた遠心分離がこのタイプで古いモデルでしたが、今はこんなに静かなんですね。
驚きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする