曜日別特売
#00211014 白硬質注射筒 微量用(針なし) VAN(翼工業) 33407324

白硬質注射筒 微量用(針なし)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1
1目盛(mL)0.02
内容量1本注文コード33407324品番#00211014
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,145
販売価格(税別)
3,768
用途微量用です。容量(mL)1目盛あり最小目盛(mL)4.2~4.41目盛(mL)0.02胴径(Φmm)8.1~8.5全長(mm)115アズワン品番2-5634-03材質硬質ガラス筒先中口滅菌なし先端外径(Φmm)4.2~4.4TGK品番550-14-63-03規格医療機器クラスⅠ先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※内筒は白色となリます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33407315
2017-11-26
用途: 化学薬品の計量、注入
藤商事

価格的には問題ありませんが、ガラス製ということもあり、使用後のメンテナンスを怠ると、長持ちしないという特徴があります。

対象商品 : 33407324
2016-12-01
用途: 接着剤の溶解液を注入する際に使用しています。

使用感は問題ないのですが耐久性?
板張りの床面に落としたら確実に中の棒が割れます。
現在は注射器ほんたいに柔らかい緩衝材を巻いておとしても割れないようにしています。

対象商品 : 33407333
2016-10-16
用途: 小鳥の挿し餌用に
namazuyaうさぎ堂

使い捨てで使用するため、100本はありがたいです。個々に若干のムラがあります。

対象商品 : 33407324
2016-11-17
用途: 機械の目盛りへの、インク入れ作業
製造業

もう少し短いのがあると良い。
現状の3/2位有ると良い。

対象商品 : 33407333
2015-01-16
用途: ベアリングなど細い隙間へのオイル注入

柔らかく滑らかで使いやすいです。
注入したオイルがうっかり漏らしてしまうくらい滑らかなので注意が必要ですけれど、満足しています。

対象商品 : 33407324
2014-12-19
用途: アクリル溶剤を用いたおもちゃの修理

特に可も不可もなく、通常の注射器ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする