エー・アール・シー
エー・アール・シーの 書籍
エー・アール・シーの DVDソフト
アニメDVD アニメコレクション ミッキーのドキドキ汽車旅行
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33412603
品番
AAM-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ジャンル
アニメDVD
仕様
字幕:日本語・英語、収録話数:8(ミッキーのドキドキ汽車旅行(ミッキーマウス)・ミッキーの捕鯨船(ミッキーマウス)・ミッキーの大演奏会(ミッキーマウス)・ミッキーのがんばれサーカス(ミッキーマウス)・ドナルドの海水浴(ドナルド・ダック)・プルートの動物園(プルート)・リスの汽車ごっこ(チップとデール)・グーフィーの野球教室(グーフィー))
種類
アニメコレクション ミッキーのドキドキ汽車旅行
使用時間(分)
収録:65
音声
日本語・英語